Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 1100SF Wärmeleitpad, 0.9W/m·K, TIM Selbstklebend, Stärke 0.06Zoll, 8 x 16 x 0.06Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826722
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 1100SF, 8in x 16in x 0.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 16 x 0.06Zoll
Dicke = 0.06Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 16Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 0.9W/m·K
Material = TIM
Selbstklebend = Ja
Serie = 1100SF
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 16 x 0.06Zoll
Dicke:
0.06Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
16Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
0.9W/m·K
Material:
TIM
Selbstklebend:
Ja
Serie:
1100SF
Weitere Suchbegriffe: 2826722, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP1100SF,8inx16inx006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.