Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 1100SF Wärmeleitpad, 0.9W/m·K, TIM Selbstklebend, Stärke 0.02Zoll, 8 x 16 x 0.02Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826720
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 1100SF, 8in x 16in x 0.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 16 x 0.02Zoll
Dicke = 0.02Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 16Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 0.9W/m·K
Material = TIM
Selbstklebend = Ja
Serie = 1100SF
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 16 x 0.02Zoll
Dicke:
0.02Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
16Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
0.9W/m·K
Material:
TIM
Selbstklebend:
Ja
Serie:
1100SF
Weitere Suchbegriffe: 2826720, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP1100SF,8inx16inx002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.