Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 1000VOUS Wärmeleitpad, 1W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.2Zoll, 8 x 16 x 0.2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826717
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 1000VOUS, 8in x 16in x 0.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 16 x 0.2Zoll
Dicke = 0.2Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 16Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 1W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = 1000VOUS
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 16 x 0.2Zoll
Dicke:
0.2Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
16Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
1W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
1000VOUS
Weitere Suchbegriffe: 2826717, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP1000VOUS,8inx16inx02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.