Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 1000HD Wärmeleitpad, 10W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.1 in, 0.04 in, 0.06 in, 0.08 in, 0.125 in, 8 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826712
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 1000HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 8Zoll
Dicke = 0.1 in, 0.04 in, 0.06 in, 0.08 in, 0.125 in
Länge = 8Zoll
Breite = 8Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 10W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = 1000HD
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 8Zoll
Dicke:
0.1 in, 0.04 in, 0.06 in, 0.08 in, 0.125 in
Länge:
8Zoll
Breite:
8Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
10W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
1000HD
Weitere Suchbegriffe: 2826712, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP1000HD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.