Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 1.5m² Drosselklappenantrieb, Federrücklauf, Nein, 3.5W, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825166
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:GMA161.1E
EAN/GTIN:
     7612914004093
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Rückstellung = Federrücklauf
Klappengröße max. = 1.5m²
Hilfsschalter integriert = Nein
Leistungsaufnahme = 3.5W
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Motormoment = 7Nm
Weitere Informationen:
Rückstellung:
Federrücklauf
Klappengröße max.:
1.5m²
Hilfsschalter integriert:
Nein
Leistungsaufnahme:
3.5W
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Motormoment:
7Nm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, siemens klappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 2825166, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Siemens, BPZ:GMA1611E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,52*
€ 371,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.