Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 0.8m² Drosselklappenantrieb, mit integriertem Hilfsschalter , 1.6W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825158
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55499-D187
EAN/GTIN:
     7612914105691
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Drosselklappenantrieb
Klappengröße max. = 0.8m²
Hilfsschalter integriert = Ja
Leistungsaufnahme = 1.6W
Versorgungsspannung = 230 V
Motormoment = 5Nm
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
0.8m²
Hilfsschalter integriert:
Ja
Leistungsaufnahme:
1.6W
Versorgungsspannung:
230 V
Motormoment:
5Nm
Weitere Suchbegriffe: Drosselklappenmotor Klimatechnik, Drosselklappenmotor Lüftungssystem, Klappenantrieb, Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, 2825158, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Siemens, S55499D187
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 142,62*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,91*
€ 150,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.