Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Drosselklappenantrieb, 5W, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825153
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:GCA161.1E
EAN/GTIN:
     7612914003171
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Leistungsaufnahme = 5W
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Motormoment = 18Nm
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
5W
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Motormoment:
18Nm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, siemens klappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 2825153, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Siemens, BPZ:GCA1611E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,20*
€ 436,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,18*
€ 423,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,04*
€ 377,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,90*
€ 353,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.