Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Drosselklappenantrieb, 8W, 24 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825151
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:GBB161.1E
EAN/GTIN:
     7612914002976
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Leistungsaufnahme = 8W
Versorgungsspannung = 24 V AC
Motormoment = 25Nm
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
8W
Versorgungsspannung:
24 V AC
Motormoment:
25Nm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, siemens klappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 2825151, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Siemens, BPZ:GBB1611E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,95*
€ 366,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.