Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso Kabelabdeckung, Kabelbrücke, 500 mm x 910mm Gummi, Thermoplast, Schwarz/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824746
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     CP1071
EAN/GTIN:
     3321360040633
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Länge = 910mm
Breite = 500 mm
Farbe = Schwarz/Gelb
Material = Gummi, Thermoplast
Weitere Informationen:
Länge:
910mm
Breite:
500 mm
Farbe:
Schwarz/Gelb
Material:
Gummi, Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke schwarz-gelb, fußbodenkanal, viso kabelbrücke, 2824746, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Viso, CP1071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,71*
€ 376,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,70*
€ 375,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.