Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest FR30 Unisex Fleece-Jacke, 1 % Kohlenstofffaser, 60 % Modacryl, Baumwolle Marineblau, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824346
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     P46-FR30-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Kleidungsart = Fleecejacke
Geschlecht = Unisex
Größe EUR = M
Farbe = Marineblau
Material = 1 % Kohlenstofffaser, 60 % Modacryl, Baumwolle
Serie = FR30
Größe = M
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Fleecejacke
Geschlecht:
Unisex
Größe EUR:
M
Farbe:
Marineblau
Material:
1 % Kohlenstofffaser, 60 % Modacryl, Baumwolle
Serie:
FR30
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke marine größe m, fleece jacke, fleece jacke blau, 2824346, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Portwest, P46FR30M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.