Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 100W, 35m³/h, 230V ac x 22mm, 80mm x 112mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO Schaltschrank-Heizung, 100W, 35m³/h, 230V ac x 22mm, 80mm x 112mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2821045
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03100.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 100w
gehäuseheizung
Ausgangsleistung = 100W
Luftdurchsatz = 35m³/h
Versorgungsspannung = 230V ac
Tiefe = 112mm
Höhe = 22mm
Breite = 80mm

Lüfter müssen separat erworben werden: Best.-Nr. ; 211-9336 211-9336 (80 mm ;sup>2 ;/sup>) oder ; 211-9314 211-9314 (120 mm ;sup>2 ;/sup>). Stego Hochleistungskassetten-Heizgeräte. Stego Hochleistungskassetten-Heizgeräte verhindern die Bildung von Kondensation und bieten eine gleichmäßig verteilte Innenlufttemperatur in Gehäusen. Heizelement: Hochleistungskassette Überhitzungsschutz: integrierter Temperaturbegrenzer Heizgerätegehäuse: druckgegossene Aluminium-Glasperlenoberfläche Anschluss: 3-polige Anschlussklemme AWG 14 max. (2,5 mm ;sup>2 ;/sup>), Drehmoment 0,8 Nm max. Anschlussgehäuse: Kunststoff, UL 94V-0, schwarz Montage: Klemme für 35-mm-DIN-Schiene, 60 715 Montageposition: horizontal Bedienungs- / Lagertemperatur: -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F) Schutzklasse / Schutzart: I (geerdet) / IP20 Axiallüfter, Kugellagerlebensdauer: 50000 h bei 25 °C (77 °F) Axiallüfteranschluss: 2-polige Anschlussklemme AWG 14 max. (2,5mm ;sup>2 ;/sup>), Anschlussklemmen L2/N2
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
100W
Luftdurchsatz:
35m³/h
Versorgungsspannung:
230V ac
Tiefe:
112mm
Höhe:
22mm
Breite:
80mm
Weitere Suchbegriffe: 2821045, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 03100000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 81,57*
€ 116,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 186,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,17*
Zubehör
ebm-papst
4650Z-876
ab € 34,67*
Zubehör
ebm-papst
8550VW
ab € 44,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.