| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2820799 Herst.-Nr.: 2820799 EAN/GTIN: 5056111974865 |
| |
|
| | |
| Anschluss = BSPT1/2 Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar Griffhöhe = 78mm Gehäusematerial = Bronze Scheibenmaterial = Bronze Verbindungsgröße = 1/2Zoll Gewinde Fitting Typ = BSPT Innengewinde
Crane Durchlassventile aus Bronze D151 und D237. Ventile werden gemäß BS 5154 PN20 Serie B hergestellt und sind BSI Kitemark-zertifiziert. Auch geeignet für den Einsatz in zölligen Systemen Klasse 125, die Ventile gemäß BS 1952 wie folgt einstufen: 250 lbf/in² CWP: 125 lbf/in² bei 353 °F Massive Scheibe mit Keilsockel Nicht steigender Bolzen Eingeschraubte Haube Jedes Ventil einzeln geprüft nach BS5154 Weitere Informationen: | | Anschluss: | BSPT1/2 | Maximaler Arbeitsdruck: | 20 bar | Griffhöhe: | 78mm | Gehäusematerial: | Bronze | Scheibenmaterial: | Bronze | Verbindungsgröße: | 1/2Zoll | Gewinde Fitting Typ: | BSPT Innengewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, 2820799, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrschieber, RS PRO, 15018D15115018, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Gate Valves |
| | |
| |