Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PA Kunststoffplatte, Schwarz, 12mm x 300mm x 500mm / 1.14g/cm³ bis +100°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2820749
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2820749
EAN/GTIN:
     5056111974810
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
Form = Voll
Länge = 500mm
Breite = 300mm
Stärke = 12mm
Material = PA
Laminiert = Nein
Dichte = 1.14g/cm³
Zugfestigkeit = 75 MPa
Härte = M 88 Rockwell
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 8 to 9%
Betriebstemperatur max. = +100°C
Ausdehnung = 25%

Nylonplatten von RS Pro, PA-Platte: Polyamid. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von Nylonplatten. Diese Platten sind nach Industriestandards gefertigt und gemäß UL 94 HB feuerbeständig. Sie sind von hoher Qualität und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Platten bestehen aus Nylon 6, einem Kunststoffmaterial, das sehr gute Stoß-, Chemikalien- und Temperatureigenschaften aufweist. Nylon verfügt außerdem über ein hohes Maß an Festigkeit bei erhöhten Temperaturen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +160 °C. ;/li> ;li>Beständig gegen Öle, Fette, Benzin ;/li> ;li>Leicht zu schweißen ;/li> ;li>UV- und Witterungsbeständigkeit. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Nylon hat eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: ;ul> ;li>Industriell ;/li> ;li>Kfz ;/li> ;li>Elektronik ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
500mm
Breite:
300mm
Stärke:
12mm
Material:
PA
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.14g/cm³
Zugfestigkeit:
75 MPa
Härte:
M 88 Rockwell
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
8 to 9%
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Ausdehnung:
25%
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), nylon platte schwarz, nylon platte, rs pro pa-platte, 2820749, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,83*
€ 125,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,77*
€ 123,49
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 96,50*
€ 114,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,92*
€ 111,76
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 88,87*
€ 105,76
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 80,79*
€ 96,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,32*
€ 80,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.