Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PET-Rundstab, PET Opak 1.37g/cm³, Ø 40mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2820531
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2820531
EAN/GTIN:
     5056111974650
Suchbegriffe:
PET-Rundstab
PETP-Rundstab
Polyester Rundstab
Rundprofil
Farbe = Opak
Länge = 1m
Material = PET
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 40mm
Dichte = 1.37g/cm³
Zugfestigkeit = 88 MPa
Betriebstemperatur max. = +170°C
Wasseraufnahme = 0.5%

Polyester (PET) - Opak. PET-Platte: Polyethylenterephthalat. Leicht zu schweißen/verkleben Elektrisch sehr gut isolierend Leicht zu spanen/polieren Nicht beständig gegen heißes Wasser (60 °C) Steifes Thermoplast mit hoher Lagerung Ausgezeichnete Gleiteigenschaften/Verschleiß- und abriebfest Säure-, Lösungsmittel- und chemikalienbeständig Für alle Lager-, Buchsen-, Getriebe- und Isolatoranwendungen Matt
Weitere Informationen:
Farbe:
Opak
Länge:
1m
Material:
PET
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
40mm
Dichte:
1.37g/cm³
Zugfestigkeit:
88 MPa
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Wasseraufnahme:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: Rundstab, Rundstange, rundstab pet, rundstab 3 x 1000mm, rundstab durchmesser 40, 2820531, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.