Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Acetal Schwarz 1.41g/cm³, Ø 30mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2820323
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2820323
EAN/GTIN:
     5056111974537
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Material = Acetal
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 30mm
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 55 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Ausdehnung = 30%

Schwarzer Acetalstab von RS Pro, 1 m x 30 mm DurchmesserDiese schwarze Acetal-Stange mit ausgezeichneter Schlagfestigkeit und mechanischer Festigkeit ist ideal für viele industrielle Anwendungen. Diese Komponente bietet eine außergewöhnliche Kriech-, Feuchtigkeits- und Ermüdungsbeständigkeit und hält auch unter rauen Bedingungen einem längeren Einsatz stand. Acetal ist ein Material, das für viele nützliche Eigenschaften bekannt ist. Robust, starr und robust, jeder Stab aus diesem robusten Thermoplast ist langlebig. Er hat eine niedrige Wasserabsorptionsklasse von nur 0,5 % und kann eine lange Zeit lang Abrieb und Chemikalien ausgesetzt sein. Für zusätzliche Funktionalität ist diese Stange in 1 Meter Länge erhältlich und lässt sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dieses Produkt ist Teil unserer bewährten RS Pro Serie und wurde umfassend getestet, um seine Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Es wurde gemäß der Klassifizierung DIN 50 014 für Korrosionsbeständigkeit in Standardklimata hergestellt. Diese Acetal-Stange ist vielseitig einsetzbar, z. B. bei Gerätegriffen, Gleitlagern, Isolatoren und Dichtungen.Eigenschaften und Vorteile• Schwarzer Stab aus Acetal-Copolymer • Länge: 1 m • Stabdurchmesser von 30 mm • Dichte von 1,41 g/cm3 • Zugfestigkeit von 55 MPa • Entflammbarkeitsklasse UL 94 HB, damit sie selbstverlöschend ist • Maximale Betriebstemperatur von +100 °C. • Verlängerung von 30 % • Härte M 86 Rockwell • Gefertigt gemäß DIN 50 014 für Korrosionsbeständigkeit • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1m
Material:
Acetal
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
30mm
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
55 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Ausdehnung:
30%
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab schwarz 20x1000, rundstab schwarz, rundstab 3 x 1000mm, 2820323, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1974441
ab € 86,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.