Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Acetal Schwarz 1.41g/cm³, Ø 25mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2820317
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2820317
EAN/GTIN:
     5056111974520
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Material = Acetal
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 25mm
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 55 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wasseraufnahme = 0.5%

RS PRO V7
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1m
Material:
Acetal
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
25mm
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
55 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wasseraufnahme:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab schwarz 20x1000, rundstab schwarz, rundstab 3 x 1000mm, 2820317, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,95*
€ 73,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,31*
€ 72,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,96*
€ 65,40
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 51,93*
€ 61,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,18*
€ 60,90
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 46,59*
€ 55,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1974283
ab € 55,25*
Zubehör
RS Pro
1974441
ab € 86,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.