Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Acetal Schwarz 1.41g/cm³, Ø 10mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2820272
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2820272
EAN/GTIN:
     5056111974483
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Material = Acetal
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 10mm
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 55 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wasseraufnahme = 0.5%

Dieses Material ist weder für medizinische Implantate in den menschlichen Körper geeignet noch genehmigt Toleranz für Plattendicke: +0,2 mm → +0,9 mm. Acetal, Copolymer (POM). POM-Platte: Polyoxymethylen. Hat eine hohe Festigkeit und Steifigkeit. Das verwendete Rohmaterial-Granulat erfüllt die Anforderungen von FDA 21CFR 177.2470 für wiederholten Kontakt mit Lebensmitteln. Dies gilt nur für die Farben, die BLACK NICHT FDA-konform ist. Das Material wird gemäß den Richtlinien des Granulatlieferanten verarbeitet. Anwendungen: Gerätegriffe, Gleitlager/Streifen, Isolatoren und Dichtungen usw.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1m
Material:
Acetal
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
10mm
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
55 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wasseraufnahme:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab schwarz 20x1000, rundstab schwarz, rundstab 3 x 1000mm, 2820272, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1974441
ab € 86,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.