Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO POM Kunststoffplatte, Schwarz, 6mm x 300mm x 500mm / 1.41g/cm³ bis +100°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2820159
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2820159
EAN/GTIN:
     5056111974384
Suchbegriffe:
Acetal Platte
Acetal Tafel
Delrin Tafel
POM-Platte
Form = Voll
Länge = 500mm
Breite = 300mm
Stärke = 6mm
Material = POM
Laminiert = Nein
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 55 MPa
Härte = Rockwell M86
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 0.5%
Betriebstemperatur max. = +100°C
Polymertyp = Copolymer

Schwarze POM-C-Acetal-Kunststoffplatten von RS Pro. POM-Platte: Polyoxymethylen. From RS Pro a range of high-quality Acetal solid plastic sheets black in colour and available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets?. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different types of plastic sheet have different properties which lend them for use in specific applications. What is POM-C Acetal?. Acetal oder Polyacetal ist ein halbkristalliner Thermoplast aus der Kunststofffamilie Polyoxymethylen (POM). POM-C-Acetal ist ein POM-Copolymer, das aufgrund seiner hohen Kristallinität besonders robust und chemisch gut beständig ist. POM-C-Acetal bietet zudem eine hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte. Dieser Kunststoff hat zudem gute Gleit- und Verschleißeigenschaften. Bauteile aus diesen Kunststoffplatten gleiten sehr leicht und bleiben nicht haften oder hängen. Dies ist ein wichtiges Merkmal, wenn dieser Kunststoff in Getrieben und Lagern sowie in empfindlichen oder feinen Instrumenten eingesetzt wird, bei denen ein reibungsloser Betrieb unerlässlich ist. Acetal wird als Konstruktionskunststoff klassifiziert und eignet sich aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen. Features and Benefits. Stabil, robust und steif Verbesserter UV-Schutz aufgrund der schwarzen Färbung Heißwasserbeständig Gute Chemikalienbeständigkeit Beständig gegenüber schwachen Säuren, Reinigungsmitteln und zahlreichen Lösungsmitteln Gute Gleit- und Verschleißeigenschaften Schwer zu kleben Leicht zu schweißen Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften Leicht zu bearbeiten und zu polieren. Anwendungen. Massive Kunststoffplatten aus POM-C-Acetal haben einzigartige Eigenschaften, durch die es ein vielseitiger Werkstoff ist, der in einer Vielzahl von Branchen verwendet werden kann, einschließlich mechanischer, Automobil- und Elektrotechnik, Lebensmittelverarbeitung und Medizingeräte sowie Transport und Förderbänder, Luft- und Raumfahrt, Öl- und Gastechnik. POM-C-Acetal ist ideal für den Einsatz in Präzisionsteilen, die hohe Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und geringe Reibung erfordern. Folgende Komponenten werden unter anderem aus diesem Kunststoff gefertigt:. Reibungsarme Lager Zahnräder Werkzeughalterungen Gehäuseteile Rollen Reibungstreifen Stecker Isolatoren Rührwerke und Knetelemente Dichtungen. Mit welchen Werkzeugen kann man diese Kunststoffplatte schneiden?. Die Auswahl der Werkzeuge zum Schneiden dieses Kunststoffs richtet sich nach der Stärke der zu schneidenden Platte. Dünne Kunststoffplatten können mit einem scharfen Mehrzweckmesser geschnitten werden. Dickere Platten können mit verschiedenen Arten von Sägen geschnitten werden, beispielsweise mit einer feinzahnigen Handsäge oder Bügelsäge oder einer elektrischen Tischsäge, Bandsäge, Kreissäge oder Stichsäge. Die Zähne des Sägeblatts müssen gut geschärft und gleichmäßig verteilt sein und eine einheitliche Höhe und Form aufweisen, um Rissbildung und das Absplittern des Kunststoffs zu vermeiden. Durch die Reibung während des Sägens kann sich das Sägeblatt erhitzen, sodass der Kunststoff schmelzen kann; daher ist ein Sägeblatt mit Schmelzschutz empfehlenswert. Bei Verwendung eines herkömmlichen Sägeblatts sollte hin und wieder eine Pause eingelegt werden, damit es abkühlen kann.
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
500mm
Breite:
300mm
Stärke:
6mm
Material:
POM
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
55 MPa
Härte:
Rockwell M86
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
0.5%
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Polymertyp:
Copolymer
Weitere Suchbegriffe: Polyacetal Platte, Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) schwarz, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) pom, 2820159, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,31*
€ 146,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,11*
€ 142,93
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 111,70*
€ 132,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,04*
€ 129,76
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 103,17*
€ 122,77
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 93,80*
€ 111,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,68*
€ 92,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1974435
ab € 106,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.