| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817953 Herst.-Nr.: 20084-932-06333 XS EAN/GTIN: 5711074865055 |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Arbeits-Sweatshirt Geschlecht = Damen, Herren Farbe = Weiß Material = 15 % Baumwolle, 85% Polyester Serie = 20084-932 Größe = XS Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Arbeits-Sweatshirt | Geschlecht: | Damen, Herren | Farbe: | Weiß | Material: | 15 % Baumwolle, 85% Polyester | Serie: | 20084-932 | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Unisex-Sweatshirt, damen-sweatshirt weiß, unisex sweatshirt, 2817953, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Mascot Workwear, 2008493206333XS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,52* | € 54,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,78* | € 55,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 47,88* | € 64,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|