Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2817859
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20082-933-0691 5XL
EAN/GTIN:
     5711074861224
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß
Farbe = Weiß
Art = T-Shirt
Anschlusstück = Normal
Material = 20 % Baumwolle, 80 % Polyester
Gut sichtbar = Nein
Ärmeltyp = Kurz
Größe UK = 5XL
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Art:
T-Shirt
Anschlusstück:
Normal
Material:
20 % Baumwolle, 80 % Polyester
Gut sichtbar:
Nein
Ärmeltyp:
Kurz
Größe UK:
5XL
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts mascot, 2817859, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, T-Shirts, Mascot Workwear, 2008293306915XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 63,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,43*
€ 63,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,05*
€ 74,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.