Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Workwear 18078-511 Unisex Hose , 12% Elastolefin, 88% Polyester Schwarz/Grün/Weiß/Gelb, Größe 82cm / 32Zoll x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2817400
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18078-511-010 76C38
EAN/GTIN:
     5711074727704
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Hosenlänge = 76cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 32Zoll
Bundweite metrisch = 82cm
Material = 12% Elastolefin, 88% Polyester
Serie = 18078-511
Materialeigenschaften = Wasserabweisend
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Hosenlänge:
76cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
32Zoll
Bundweite metrisch:
82cm
Material:
12% Elastolefin, 88% Polyester
Serie:
18078-511
Materialeigenschaften:
Wasserabweisend
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, 2817400, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Mascot Workwear, 1807851101076C38
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,00*
€ 86,42*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 86,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,46*
€ 87,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 81,58*
€ 101,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,40*
€ 132,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.