| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817198 Herst.-Nr.: 18025-318-010 XL EAN/GTIN: 5711074670659 |
| |
|
| | |
| Größe = XL Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Dunkles marineblau Materialeigenschaften = Wasserabweisend Art = Jacke Mit Kapuze = Nein Serie = 18025-318 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Dunkles marineblau | Materialeigenschaften: | Wasserabweisend | Art: | Jacke | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 18025-318 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xl marine, damen jacke, damen jacke blau, 2817198, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 18025318010XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,56* | € 63,16* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,69* | € 63,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,85* | € 63,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,88* | € 75,32* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,89* | € 93,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|