| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2816995 Herst.-Nr.: 0683 00 14 EAN/GTIN: 0820099150239 |
| |
|
| | |
| Gewinde-Einlassanschluss = NPT 1/4-Stecker Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde Material = Edelstahl Serie = 0683 Eingangsdruck max. = 12bar Weitere Informationen: | | Gewinde-Einlassanschluss: | NPT 1/4-Stecker | Eingangs-Anschluss Typ: | Mit Gewinde | Material: | Edelstahl | Serie: | 0683 | Eingangsdruck max.: | 12bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,92* | € 127,99* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 111,44* | € 137,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 19,984* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|