Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0673 Pneumatischer Schalldämpfer aus Messing, 1/2 Zoll, 12bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816994
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0673 00 21
EAN/GTIN:
     0820099076461
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Gewinde-Einlassanschluss = 1/2 Zoll
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = Messing
Serie = 0673
Eingangsdruck max. = 12bar
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
1/2 Zoll
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Serie:
0673
Eingangsdruck max.:
12bar
Weitere Suchbegriffe: 2816994, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Legris, 06730021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 69,14*
€ 87,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 109,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,86*
€ 130,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,86*
€ 128,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,18*
€ 123,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,13*
€ 116,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,44*
€ 101,67
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.