Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apache ATS Tech Fleece Unisex Fleece-Jacke, Polyester Schwarz, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816830
Hersteller:
     Apache
Herst.-Nr.:
     ATS TECH FLEECE XL
EAN/GTIN:
     5055338416929
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Kleidungsart = Fleecejacke
Geschlecht = Unisex
Größe EUR = XL
Farbe = Schwarz
Material = Polyester
Serie = ATS Tech Fleece
Größe = XL
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Fleecejacke
Geschlecht:
Unisex
Größe EUR:
XL
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Serie:
ATS Tech Fleece
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleecejacke schwarz, arbeitsjacken, Apache, ATSTECHFLEECEXL, 2816830, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.