Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coverguard 5HIB01 Damen Fleece-Jacke, 8 % Elastan, 92 % Polyester Schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816679
Hersteller:
     Covergard Safety
Herst.-Nr.:
     5HIB01000M
EAN/GTIN:
     5450564042247
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Kleidungsart = Parka
Geschlecht = Damen
Größe EUR = 42 → 44cm
Farbe = Schwarz
Material = 8 % Elastan, 92 % Polyester
Serie = 5HIB01
Größe = M
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Parka
Geschlecht:
Damen
Größe EUR:
42 → 44cm
Farbe:
Schwarz
Material:
8 % Elastan, 92 % Polyester
Serie:
5HIB01
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, arbeitsjacke schwarz größe m, damen jacke, damen jacken schwarz, 2816679, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Coverguard, 5HIB01000M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.