| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2815279 Herst.-Nr.: 3175 10 14 EAN/GTIN: 0820099247052 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 10 mm Stecker B = NPT 1/4-Stecker Pneumatik-Anschlusstyp = Schraubfitting Anschlussausführung = Mit Gewinde Serie = LF 3000 Modellnummer = 3175 10 14 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 10 mm | Stecker B: | NPT 1/4-Stecker | Pneumatik-Anschlusstyp: | Schraubfitting | Anschlussausführung: | Mit Gewinde | Serie: | LF 3000 | Modellnummer: | 3175 10 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, LF-Steckverbinder, geradverschraubung g1/4, einschraubanschluss, 2815279, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31751014 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 76,95* | € 96,92* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,81* | € 189,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 15,181* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|