| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2815173 Herst.-Nr.: 3091 04 10 EAN/GTIN: 0820099201795 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 4 mm Stecker B = R1/8 Stecker Pneumatik-Anschlusstyp = Schraubfitting Anschlussausführung = Rohr-zu-Anschluss Serie = LF 3000 Modellnummer = 3091 04 10 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 4 mm | Stecker B: | R1/8 Stecker | Pneumatik-Anschlusstyp: | Schraubfitting | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Anschluss | Serie: | LF 3000 | Modellnummer: | 3091 04 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, einschraubanschluss, 2815173, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 30910410 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,53* | € 90,33* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,98* | € 118,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,298* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|