| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2814977 Herst.-Nr.: 19284-781-1444 5XL EAN/GTIN: 5711074845484 |
| |
|
| | |
| Größe = 5XL Farbe = Orange Kleidungsart = Arbeits-Hoodie Mit Kapuze = Nein Geschlecht = Unisex Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | Orange | Kleidungsart: | Arbeits-Hoodie | Mit Kapuze: | Nein | Geschlecht: | Unisex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Warnschutzpullover, freizeit pullover, 2814977, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Kapuzenpullover und Fleecejacken, Mascot Workwear, 1928478114445XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,97* | € 155,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 125,93* | € 155,40* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,69* | € 159,88* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,10* | € 160,38* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,13* | € 297,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|