| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2814954 Herst.-Nr.: 19284-781-1418 2XL EAN/GTIN: 5711074878321 |
| |
|
| | |
| Größe = XXL Farbe = Orange Kleidungsart = Arbeits-Hoodie Mit Kapuze = Ja Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | Orange | Kleidungsart: | Arbeits-Hoodie | Mit Kapuze: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Warnschutzpullover, warnschutzpullover xxl, freizeit pullover, freizeitpullover orange, 2814954, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Kapuzenpullover und Fleecejacken, Mascot Workwear, 1928478114182XL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 82,91* | € 103,87* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 82,33* | € 105,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 89,46* | € 115,55* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,18* | € 118,07* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,32* | € 178,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|