| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2814950 Herst.-Nr.: 19284-781-14010 M EAN/GTIN: 5711074845002 |
| |
|
| | |
| Größe = M Farbe = Orange/Marine Kleidungsart = Arbeits-Hoodie Mit Kapuze = Ja Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | Orange/Marine | Kleidungsart: | Arbeits-Hoodie | Mit Kapuze: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Warnschutzpullover, warnschutzpullover m, freizeit pullover, freizeitpullover orange, 2814950, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Kapuzenpullover und Fleecejacken, Mascot Workwear, 1928478114010M |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 82,52* | € 102,04* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 82,28* | € 103,97* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 89,40* | € 113,44* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,31* | € 115,95* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,68* | € 174,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|