| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2814948 Herst.-Nr.: 19284-781-14010 5XL EAN/GTIN: 5711074844982 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXXXL Farbe = Orange/Marine Kleidungsart = Arbeits-Hoodie Mit Kapuze = Ja Weitere Informationen: | | Größe: | XXXXXL | Farbe: | Orange/Marine | Kleidungsart: | Arbeits-Hoodie | Mit Kapuze: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Warnschutzpullover, warnschutzpullover 5xl, freizeit pullover, freizeitpullover orange, 2814948, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Kapuzenpullover und Fleecejacken, Mascot Workwear, 19284781140105XL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 140,39* | € 171,57* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 138,72* | € 171,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,05* | € 187,48* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 156,59* | € 191,45* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 233,16* | € 293,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|