| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2814422 Herst.-Nr.: 18375-511-09 XS EAN/GTIN: 5711074718986 |
| |
|
| | |
| Größe = XS Geschlecht = Unisex Kleidungsart = Leichte Weste Anschlusstück = Buchse Serie = 18375-511 Materialeigenschaften = Leicht, Wasserabweisend, Farbe = Schwarz Gut sichtbar = Nein Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Geschlecht: | Unisex | Kleidungsart: | Leichte Weste | Anschlusstück: | Buchse | Serie: | 18375-511 | Materialeigenschaften: | Leicht, Wasserabweisend, | Farbe: | Schwarz | Gut sichtbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Stretchweste, mascot arbeitsweste schwarz, damen weste, damenweste schwarz, 2814422, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, Mascot Workwear, 1837551109XS |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,10* | € 58,10* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,44* | € 58,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,84* | € 59,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,45* | € 69,34* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,49* | € 105,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|