| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2814411 Herst.-Nr.: 18375-511-010 XL EAN/GTIN: 5711074714599 |
| |
|
| | |
| Größe = XL Geschlecht = Unisex Kleidungsart = Leichte Weste Anschlusstück = Buchse Serie = 18375-511 Materialeigenschaften = Leicht, Wasserabweisend, Farbe = Dunkles marineblau Gut sichtbar = Nein Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Geschlecht: | Unisex | Kleidungsart: | Leichte Weste | Anschlusstück: | Buchse | Serie: | 18375-511 | Materialeigenschaften: | Leicht, Wasserabweisend, | Farbe: | Dunkles marineblau | Gut sichtbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Recyclingpolyesterweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Stretchweste, arbeitsweste xl blau, damen weste, arbeitsweste blau, 2814411, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, Mascot Workwear, 18375511010XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,87* | € 57,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,40* | € 57,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,53* | € 58,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,23* | € 68,86* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,05* | € 104,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|