| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813600 Herst.-Nr.: 19008-511-14010 5XL EAN/GTIN: 5711074845781 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXXXL Farbe = Orange/Marine Kleidungsart = Warnjacke Geschlecht = Damen Anschlusstück = Buchse Serie = 19008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXXXL | Farbe: | Orange/Marine | Kleidungsart: | Warnjacke | Geschlecht: | Damen | Anschlusstück: | Buchse | Serie: | 19008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnjacke gr.xxxxxl mascot, damen jacke, mascot damen jacke, 2813600, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Mascot Workwear, 19008511140105XL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 156,31* | € 188,46* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 156,37* | € 190,35* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,03* | € 210,72* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 173,80* | € 210,99* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 268,77* | € 324,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|