Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M5 x 0.8mm, 10mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-281259
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     281259
EAN/GTIN:
     5056070978058
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Gewindegröße = M5
Länge = 10mm
Kopfform = Innensechskant Linsenkopf
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material = Stahl
Finish = Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp = Metric
Gewindesteigung = 0.8mm

nach DIN7380. Linsenkopf DIN 7380 Innensechskant, phosphatiert. Innensechskant Schrauben mit Linsenkopf Legierter Stahl, wärmebehandelt, mit schwarzer Öl-Phosphatierung Festigkeitsklasse 10.9
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5
Länge:
10mm
Kopfform:
Innensechskant Linsenkopf
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material:
Stahl
Finish:
Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp:
Metric
Gewindesteigung:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube innensechskant m5x10, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, 281259, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, ISO7380, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,28*
€ 27,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Box
ab 30 Boxen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 20,04*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 20,07*
Zubehör
RS Pro
734911
ab € 2,80*
Zubehör
RS Pro
823904
ab € 108,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.