Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Aluminium Alu Kondensator, Elko 1000μF / 63V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2803490
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213818102E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2803490
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 1000µF
Spannung = 63V dc
Technologie = Aluminium
Abmessungen = 18 x 38mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
63V dc
Technologie:
Aluminium
Abmessungen:
18 x 38mm
Weitere Suchbegriffe: Vishay, MAL213818102E3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.