Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NewLink KVM-Switch 2-Port 2 Videoausgänge DisplayPort 2 Displays USB 3,5 mm Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2800519
Hersteller:
     NewLink
Herst.-Nr.:
     NLKVMDP-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = DisplayPort
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anzahl der unterstützten Displays = 2
Anzahl der Videoausgänge = 2
Auflösung max. = 4000
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Audio-Anschlusstyp = 3,5 mm Stereo
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
DisplayPort
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anzahl der unterstützten Displays:
2
Anzahl der Videoausgänge:
2
Auflösung max.:
4000
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Audio-Anschlusstyp:
3,5 mm Stereo
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, newlink kvm switch, 2800519, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, NewLink, NLKVMDP22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.