Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler AC-In / Phototriac-Out, 6-Pin DIL-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799625
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BRT13H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
Triac
fototransistor vishay
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototriac
Durchlassspannung max. = 1.35V
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIL-6
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototriac
Durchlassspannung max.:
1.35V
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIL-6
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, 2799625, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, BRT13H
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,94*
1
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 3,50*
1
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 5,03*
1 Tag
7780
1
€ 14,99*
ab € 2,16*
€ 7,20*
1 Tag
40
1
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.