Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M16 x 80mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 931 / Güte 8.8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-279925
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     279925
EAN/GTIN:
     5056070977501
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 80mm
Gewindegröße = M16
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = 8.8
Finish = Blank passiviert, verzinkt
Erfüllte Normen = DIN 931
Gewindesteigung = 2mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
80mm
Gewindegröße:
M16
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
8.8
Finish:
Blank passiviert, verzinkt
Erfüllte Normen:
DIN 931
Gewindesteigung:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, sechskantschraube din 931-8.8 m 16x80 blank, din 931, din 931 8.8, 279925, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN931, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,26*
€ 41,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,20*
€ 37,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,65*
€ 36,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.