Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMINES Schleifblock Medium (Mittel), Siliziumkarbid, 125 x 100 x 13mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2795109
Hersteller:
     PREMINES
Herst.-Nr.:
     8954
EAN/GTIN:
     3362850089541
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifmaterial = Siliziumkarbid
Korngröße = Medium
Klasse = Mittel
Blattgröße = 125 x 100 x 13mm
Länge = 125mm
Breite = 100mm
Serie = FLEXPAD 2 FACES
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Siliziumkarbid
Korngröße:
Medium
Klasse:
Mittel
Blattgröße:
125 x 100 x 13mm
Länge:
125mm
Breite:
100mm
Serie:
FLEXPAD 2 FACES
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, schleifblock siliziumkarbid, gummi schleifklotz, 2795109, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, PREMINES, 8954
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.