Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Buchse/Stecker 770 Leuchtensteckverbinder, Verteilersteckverbinder, Kontakte: 3, Kabelmontage, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793972
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-907
EAN/GTIN:
     4045454459147
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Kontakt-Format = 3
Serie = 770
Gender = Buchse/Stecker
Typ = Verteilersteckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 25A
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
770
Gender:
Buchse/Stecker
Typ:
Verteilersteckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
25A
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: 2793972, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wago, 770907
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,751*
€ 7,021*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,88236*
€ 7,18236*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,9846*
€ 7,3146*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,0251*
€ 7,3651*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,7658*
€ 8,4586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,4586*
€ 10,06573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,1958*
€ 9,753
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7658*
€ 8,0513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 422,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-623
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-673
ab € 0,3288*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.