| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2793758 Herst.-Nr.: 770-2324 EAN/GTIN: 4045454299170 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 25A Gender = Buchse Serie = 770 Typ = Snap-in-Buchse Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme Anzahl der Kontakte = 4 Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 25A | Gender: | Buchse | Serie: | 770 | Typ: | Snap-in-Buchse | Anschlussart: | Steckmontage-Zugfederklemme | Anzahl der Kontakte: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wago leistungsstecker, 2793758, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Wago, 7702324 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,451* | € 2,891* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,50634* | € 2,93634* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,5507* | € 2,9807* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,5667* | € 2,9967* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,9012* | € 3,4894* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 348,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|