Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Buchse/Stecker 770 Leuchtensteckverbinder, Verteileranschluss, Kontakte: 3, Kabelmontage, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793728
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-1661
EAN/GTIN:
     4050821685814
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Kontakt-Format = 3
Serie = 770
Gender = Buchse/Stecker
Typ = Verteileranschluss
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 25A
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
770
Gender:
Buchse/Stecker
Typ:
Verteileranschluss
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
25A
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: 2793728, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wago, 7701661
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,941*
€ 5,931*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,05621*
€ 6,06621*
50
Frei Haus
ab € 5,1458*
€ 6,1658*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,1799*
€ 6,2099*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,8326*
€ 7,1098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,1098*
€ 8,46066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,9026*
€ 8,21409
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,8326*
€ 6,94079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 355,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-623
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-673
ab € 0,3288*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.