Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2790689
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SPL PL90AT03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Wellenlänge Spitze = 912nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Optische Ausgangsleistung = 75000mW
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = Kunststoff
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
912nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Optische Ausgangsleistung:
75000mW
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2790689, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, SPLPL90AT03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.