Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2790688
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SPL PL90AT03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
diode
Wellenlänge Spitze = 912nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Optische Ausgangsleistung = 75000mW
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = Kunststoff
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
912nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Optische Ausgangsleistung:
75000mW
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2790688, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, SPLPL90AT03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.383,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 8,76678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.833,66*
€ 5.752,0554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.540,37*
€ 5.403,0403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.446,93*
€ 5.291,8467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.391,12*
€ 5.225,4328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.383,39*
€ 5.216,2341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.