Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VABF Pneumatik Softstart-Ventil, G1/2, 3000l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2786971
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Startventil
Softstart-Ventil
Startverzögerungsventil
softstart ventil
Versorgungseingang = G1/2
Serie = VABF
Betriebsdruck max. = 2 → 12 bar
Typ = Sanftanlaufventil
Fließrate = 3000l/min
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G1/2
Serie:
VABF
Betriebsdruck max.:
2 → 12 bar
Typ:
Sanftanlaufventil
Fließrate:
3000l/min
Weitere Suchbegriffe: 2786971, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik­-Softstartventile, Festo, VABFS61P5A4G1241N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,38*
€ 537,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,17*
€ 535,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,64*
€ 475,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,57*
€ 435,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.