Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi EI30 M30 Induktiver Näherungsschalter SCR 20 → 250 V-DC, zylindrisch 10 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780262
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EI3010TBOPL
EAN/GTIN:
     5709870234366
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = SCR
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 20 → 250 V-DC
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
SCR
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
20 → 250 V-DC
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 10mm, 2780262, Automation, Sensoren, Carlo Gavazzi, EI3010TBOPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 51,18*
€ 75,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,84*
€ 92,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.