Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CA18CLL M18 Näherungssensor PNP/NPN 10 → 40 V DC, zylindrisch 12 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780096
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18CLL12BPM1
EAN/GTIN:
     5709870315799
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP/NPN
Erfassungsbereich = 12 mm
Anschlusstyp = M12-Stecker
Versorgungsspannung = 10 → 40 V DC
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Erfassungsbereich:
12 mm
Anschlusstyp:
M12-Stecker
Versorgungsspannung:
10 → 40 V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,62*
€ 149,92*
€ 5,90*
ab € 118,91*
€ 161,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.