Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CA18CLL M18 Näherungssensor PNP/NPN 10 → 40 V DC, zylindrisch 12 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780094
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18CLL12BP
EAN/GTIN:
     5709870315782
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = PNP/NPN
Erfassungsbereich = 12 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 40 V DC
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Erfassungsbereich:
12 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 40 V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,29*
€ 145,05*
€ 5,90*
ab € 116,24*
€ 157,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.